H32192
Engrenage à émerillon, 32 DP, 14 1/2 PA, 192 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00368787
N° MFRH32192
Prix477.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 32 DP, 14 1/2 PA, 192 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00368787
N° MFRH32192
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
Prix477.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER H32192 EN PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    32
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    0.188 po
  • Nombre de dents
    192
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Diamètre extérieur
    6.062 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Diamètre du pas
    6 po
  • Diamètre du moyeu
    2.12 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    0.687 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    09570
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711095706
  • Poids
    1.70 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif