Aperçu
Spécifications
- Pas6 po
- Direction de la rotationMain gauche
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents20
- Diamètre du pas3.333 po
- Largeur de la face1 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- MatérielBronze
- Angle Helix45 °
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Poids3.00 lb