Motion
HB824L
Engrenage hélicoïdal, 45 Helix, 8 DP, 14.5 PA, 24 dents, gauche
N° D’ARTICLE MI00368887
N° MFRHB824L
Prix596.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage hélicoïdal, 45 Helix, 8 DP, 14.5 PA, 24 dents, gauche
N° D’ARTICLE MI00368887
N° MFRHB824L
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
Votre prix596.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT HELICAL BRNZ HB824L

Spécifications

  • Pas
    8 po
  • Direction de la rotation
    Main gauche
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre du pas
    3 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Matériel
    Bronze
  • Angle Helix
    45 °
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre du moyeu
    2 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Renforcé
  • Poids
    1.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif