Motion
HDUH
Worm, 24 DP, 20 PA, 0,500 DP, droite, acier/durci
N° D’ARTICLE MI00368918
N° MFRHDUH
Price$133.57/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Worm, 24 DP, 20 PA, 0,500 DP, droite, acier/durci
N° D’ARTICLE MI00368918
N° MFRHDUH
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
Votre prix133.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER HDUH-H/ORME

Spécifications

  • Pas
    24 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de fils
    2
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Diamètre du pas
    1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Largeur de la face
    0.812 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    9° 28'
  • Type de concentrateur
    Avec concentrateur
  • Plomb
    0.2618 po
  • Diamètre du moyeu
    0.38 po
  • Projection du concentrateur
    1/4 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Durcissement de l’acier
    Renforcé
  • Poids
    0.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif