Aperçu
Description du fabricant
HL147Y-G ENGRENAGES STL H/BEVEL
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas20
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents20
- Diamètre du pas1 po
- Largeur de la face0.18 po
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu3/4 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Largeur totale de l’engrenage0.46 po
- Distance de montage0.688 po
- Durcissement de l’acierRenforcé
- CUP_NON781711118542
- Poids0.60 lb
- Type de produitEngrenages en biseau
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité