Motion
HL147Y-P
Engrenage de biseau, 20 DP, 20 PA, 2:1 R, 10 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00368925
N° MFRHL147Y-P
Price$164.52/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de biseau, 20 DP, 20 PA, 2:1 R, 10 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00368925
N° MFRHL147Y-P
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
Votre prix164.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HL147Y-P STL ENGRENAGE H/PINION

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage à pignon biseauté
  • Pas
    20
  • Type de dent
    Droit
  • Ratio
    2:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    10
  • Diamètre du pas
    1/2 po
  • Largeur de la face
    0.18 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    0.41 po
  • Projection du concentrateur
    1/4 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    0.425 po
  • Distance de montage
    3/4 po
  • Durcissement de l’acier
    Renforcé
  • CUP_NON
    781711118566
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif