Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas16
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents24
- Diamètre du pas1-1/2 po
- Largeur de la face0.2 po
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu1 po
- Projection du concentrateur0.44 po
- Largeur totale de l’engrenage5/8 po
- Distance de montage1 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- CUP_NON781711118580
- Poids0.15 lb
- Type de produitEngrenages en biseau