Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas12
- Type de dentDroit
- Ratio1.5:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents18
- Diamètre du pas1-1/2 po
- Largeur de la face0.41 po
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu1-1/4 po
- Projection du concentrateur0.66 po
- Largeur totale de l’engrenage1.13 po
- Distance de montage1-7/8 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- CUP_NON781711118726
- Poids0.35 lb
- Type de produitEngrenages en biseau