Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas10
- Type de dentDroit
- Ratio1.5:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents20
- Diamètre du pas2 po
- Largeur de la face0.58 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu1-3/4 po
- Projection du concentrateur0.91 po
- Largeur totale de l’engrenage1.525 po
- Distance de montage2-1/2 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- CUP_NON781711118801
- Poids0.75 lb
- Type de produitEngrenages en biseau