Motion
HL155Y-P
Engrenage de biseau, 10 DP, 20 PA, 2:1 R, 20 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00368941
N° MFRHL155Y-P
Prix302.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de biseau, 10 DP, 20 PA, 2:1 R, 20 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00368941
N° MFRHL155Y-P
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
Prix302.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HL155Y-P STL ENGRENAGE H/PINION

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage à pignon biseauté
  • Pas
    10
  • Type de dent
    Droit
  • Ratio
    2:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    20
  • Diamètre du pas
    2 po
  • Largeur de la face
    0.72 po
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Diamètre du moyeu
    1-3/4 po
  • Projection du concentrateur
    1.06 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1.805 po
  • Distance de montage
    3-1/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Renforcé
  • CUP_NON
    781711118849
  • Poids
    0.80 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif