Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas6
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents36
- Diamètre du pas6 po
- Largeur de la face1.07 po
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu3-1/4 po
- Projection du concentrateur1-1/2 po
- Largeur totale de l’engrenage2.26 po
- Distance de montage3-1/2 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- CUP_NON781711118900
- Poids8.75 lb
- Type de produitEngrenages en biseau