Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas6
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents18
- Diamètre du pas3 po
- Largeur de la face1.06 po
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Projection du concentrateur1.59 po
- Largeur totale de l’engrenage2.765 po
- Distance de montage4-3/4 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- CUP_NON781711118924
- Poids3.20 lb
- Type de produitEngrenages en biseau