Aperçu
Spécifications
- Pas12 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils2
- Direction de la rotationMain droite
- Diamètre du pas1 po
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Largeur de la face1-5/8 po
- MatérielAcier
- Angle de plomb9° 28'
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Plomb0.5236 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Poids0.25 lb