Motion
HL1418
Worm, 10 DP, 14.5 PA, 1.25 PD, droite, acier/durci
N° D’ARTICLE MI00368962
N° MFRHL1418
Prix351.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Worm, 10 DP, 14.5 PA, 1.25 PD, droite, acier/durci
N° D’ARTICLE MI00368962
N° MFRHL1418
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
Prix351.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE EN ACIER HL1418 -H/ORME

Spécifications

  • Pas
    10 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    2
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Diamètre du pas
    1-1/4 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    9° 5'
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Plomb
    0.6283 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Renforcé
  • Poids
    0.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif