Aperçu
Spécifications
- Pas12
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents15
- Diamètre du pas1-1/4 po
- Largeur de la face0.29 po
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu1 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Largeur totale de l’engrenage0.864 po
- Distance de montage1-1/4 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierDents durcies
- CUP_NON781711123287
- Poids0.15 lb
- Type de produitEngrenages à onglets