Motion
HMK1020

Martin
HMK1020

Engrenage à onglet à dents droites - 10 DP, angle de pression de 20 °, 20 dents, ennuyé à la taille, largeur de face de 0.44 po
N° D’ARTICLE MI00368981
N° MFRHMK1020
Prix121.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
HMK1020

Engrenage à onglet à dents droites - 10 DP, angle de pression de 20 °, 20 dents, ennuyé à la taille, largeur de face de 0.44 po
N° D’ARTICLE MI00368981
N° MFRHMK1020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix121.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ONGLET D’ENGRENAGE HMK1020

Spécifications

  • Pas
    10
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    20
  • Diamètre du pas
    2 po
  • Largeur de la face
    0.44 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Diamètre du moyeu
    1.625 po
  • Projection du concentrateur
    0.813 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1-23/64 po
  • Distance de montage
    2 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Normes respectées
    ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950051888
  • Catalogue du fabricant
  • Équipement d’accouplement
    M627, M627A, HM627, HM627A, HMK627A
  • Emplacement de la vis de fixation
    Sur la rainure de clavette
  • Taille de la vis de fixation
    1/4-20x1/4 po
  • Poids
    0.65 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues