Motion
HLK106Y
Engrenage à onglet, 8 DP, 20 PA, 1:1 R, 28 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00368994
N° MFRHLK106Y
Prix489.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à onglet, 8 DP, 20 PA, 1:1 R, 28 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00368994
N° MFRHLK106Y
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
Votre prix489.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HLK106Y STL ENGRENAGE H/ONGLET

Spécifications

  • Pas
    8
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    28
  • Diamètre du pas
    3-1/2 po
  • Largeur de la face
    0.77 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Diamètre du moyeu
    2-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    1-1/4 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    2.099 po
  • Distance de montage
    3-1/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Dents durcies
  • CUP_NON
    781711123645
  • Poids
    2.50 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif