Motion
HLK107Y
Engrenage à onglet, 6 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00368999
N° MFRHLK107Y
Prix549.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à onglet, 6 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00368999
N° MFRHLK107Y

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix549.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HLK107Y STL ENGRENAGE H/ONGLET

Spécifications

  • Pas
    6
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre du pas
    4 po
  • Largeur de la face
    0.87 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Projection du concentrateur
    1.31 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    2.317 po
  • Distance de montage
    3-5/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Dents durcies
  • CUP_NON
    781711123843
  • Poids
    4.00 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif