Aperçu
Spécifications
- Pas16
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents16
- Diamètre du pas1 po
- Largeur de la face0.23 po
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu3/4 po
- Projection du concentrateur0.44 po
- Largeur totale de l’engrenage0.755 po
- Distance de montage1.062 po
- Taille de la rainure de clavette3/32 x 3/64 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierDents durcies
- CUP_NON781711123263
- Poids0.06 lb
- Type de produitEngrenages à onglets