Aperçu
Spécifications
- Pas12
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents30
- Diamètre du pas2-1/2 po
- Largeur de la face0.55 po
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu1.62 po
- Projection du concentrateur0.84 po
- Largeur totale de l’engrenage1.489 po
- Distance de montage2.312 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierDents durcies
- CUP_NON781711123324
- Poids1.04 lb
- Type de produitEngrenages à onglets