Aperçu
Spécifications
- Pas8
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents24
- Diamètre du pas3 po
- Largeur de la face0.66 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu1-3/4 po
- Projection du concentrateur0.81 po
- Largeur totale de l’engrenage1.583 po
- Distance de montage2.562 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierDents durcies
- CUP_NON781711123669
- Poids1.61 lb
- Type de produitEngrenages à onglets