Aperçu
Spécifications
- Pas8
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents28
- Diamètre du pas3-1/2 po
- Largeur de la face0.77 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Projection du concentrateur1-1/4 po
- Largeur totale de l’engrenage2.099 po
- Distance de montage3-1/4 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierDents durcies
- CUP_NON781711123706
- Poids2.50 lb
- Type de produitEngrenages à onglets