Aperçu
Spécifications
- Pas12
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents21
- Diamètre du pas1-3/4 po
- Largeur de la face0.4 po
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu1.38 po
- Projection du concentrateur0.69 po
- Largeur totale de l’engrenage1.192 po
- Distance de montage1-3/4 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierDents durcies
- CUP_NON781711123348
- Poids0.44 lb
- Type de produitEngrenages à onglets