Aperçu
- Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
- Support de palier adéquat Doit être fourni Les engrenages d'onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas
- L’angle de pression et le nombre de dents Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas12
- Type de dentDroit
- Angle de pression20
- Nombre de dents21
- Diamètre du pas1.7500 po
- Largeur de la face0.3900 po
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Pas diamétral12
- MatérielAcier
- Type d’alésageAlésage fini
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu1.3750 po
- Projection du concentrateur0.6875 po
- Largeur totale de l’engrenage1-3/16 po
- Distance de montage1.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricantYSM12F21HX5/8
- Numéro CUP du fabricant662289206360
- Page de produit du fabricant
- Poids0.46 lb