HMK1221B

Martin
HMK1221B

Engrenage à onglet à dents droites - 12 DP, angle de pression de 20 °, 21 dents, ennuyé à la taille, largeur de face de 0.39 po
N° D’ARTICLE MI00369046
N° MFRHMK1221B
Prix93.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
HMK1221B

Engrenage à onglet à dents droites - 12 DP, angle de pression de 20 °, 21 dents, ennuyé à la taille, largeur de face de 0.39 po
N° D’ARTICLE MI00369046
N° MFRHMK1221B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ONGLET D’ENGRENAGE HMK1221B

Spécifications

  • Pas
    12
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    21
  • Diamètre du pas
    1.75 po
  • Largeur de la face
    0.39 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Diamètre du moyeu
    1.375 po
  • Projection du concentrateur
    0.688 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1-3/16 po
  • Distance de montage
    1.75 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Normes respectées
    ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950052229
  • Catalogue du fabricant
  • Équipement d’accouplement
    M627, M627A, HM627, HM627A, HMK627A
  • Emplacement de la vis de fixation
    Sur la rainure de clavette
  • Taille de la vis de fixation
    1/4-20x1/4 po
  • Poids
    0.42 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues