Aperçu
Spécifications
- Pas5
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents25
- Diamètre du pas5 po
- Largeur de la face1.12 po
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu3-1/2 po
- Projection du concentrateur1-3/4 po
- Largeur totale de l’engrenage3.005 po
- Distance de montage4-5/8 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierDents durcies
- CUP_NON781711123980
- Poids8.60 lb
- Type de produitEngrenages à onglets