HMK525

Martin
HMK525

Engrenage à onglet à dents droites - 5 DP, angle de pression de 20 °, 25 dents, ennuyé à la taille, largeur de face de 1.115 po
N° D’ARTICLE MI00369051
N° MFRHMK525
Prix566.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
HMK525

Engrenage à onglet à dents droites - 5 DP, angle de pression de 20 °, 25 dents, ennuyé à la taille, largeur de face de 1.115 po
N° D’ARTICLE MI00369051
N° MFRHMK525
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
Votre prix566.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ONGLET D’ENGRENAGE HMK525

Spécifications

  • Pas
    5
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    25
  • Diamètre du pas
    5 po
  • Largeur de la face
    1.115 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Diamètre du moyeu
    3.5 po
  • Projection du concentrateur
    1.75 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    3 po
  • Distance de montage
    4.625 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Normes respectées
    ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950051475
  • Catalogue du fabricant
  • Équipement d’accouplement
    M525, M525A, M525B, HM525, HM525A
  • Emplacement de la vis de fixation
    Sur la rainure de clavette
  • Taille de la vis de fixation
    3/8-16x3/8 po
  • Poids
    8.52 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues