Aperçu
Spécifications
- Pas10
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents20
- Diamètre du pas2 po
- Largeur de la face0.45 po
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu1.62 po
- Projection du concentrateur0.81 po
- Largeur totale de l’engrenage1.364 po
- Distance de montage2 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierDents durcies
- CUP_NON781711123485
- Poids0.65 lb
- Type de produitEngrenages à onglets