Aperçu
Spécifications
- Pas10
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents25
- Diamètre du pas2-1/2 po
- Largeur de la face0.56 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu2 po
- Projection du concentrateur0.94 po
- Largeur totale de l’engrenage1.63 po
- Distance de montage2.438 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierDents durcies
- CUP_NON781711123522
- Poids1.18 lb
- Type de produitEngrenages à onglets