HMK828A

Martin
HMK828A

Engrenage à onglet à dents droites - 8 DP, angle de pression de 20 °, 28 dents, fini avec rainure de clavette, largeur de face de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI00369078
N° MFRHMK828A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
HMK828A

Engrenage à onglet à dents droites - 8 DP, angle de pression de 20 °, 28 dents, fini avec rainure de clavette, largeur de face de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI00369078
N° MFRHMK828A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HMK828A ENGRENAGE À ONGLETS

Spécifications

  • Pas
    8
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    28
  • Diamètre du pas
    3-1/2 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Diamètre du moyeu
    2-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    1-1/4 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    2-3/32 po
  • Distance de montage
    3-1/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Normes respectées
    ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues