YSMS12F18LHX5/8

Browning (RRX)
YSMS12F18LHX5/8

Engrenage à onglet pour dents en spirale gauche 1229657 - 12 DP, angle de pression de 20 °, 18 dents, fini avec rainure de clavette, largeur de face de 0.32 po
N° D’ARTICLE MI00369088
N° MFRYSMS12F18LHX5/8
Prix432.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
YSMS12F18LHX5/8

Engrenage à onglet pour dents en spirale gauche 1229657 - 12 DP, angle de pression de 20 °, 18 dents, fini avec rainure de clavette, largeur de face de 0.32 po
N° D’ARTICLE MI00369088
N° MFRYSMS12F18LHX5/8
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
Prix432.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YSMS12F18LH ENGRENAGE À ONGLETS
  • Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
  • Support de palier adéquat Doit être fourni Les engrenages d'onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas
  • L’angle de pression et le nombre de dents Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA

Spécifications

  • Pas
    12
  • Type de dent
    Spirale gauche
  • Angle de pression
    20
  • Nombre de dents
    18
  • Diamètre du pas
    1.5000 po
  • Largeur de la face
    0.3200 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Pas diamétral
    12
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Diamètre du moyeu
    1.2500 po
  • Projection du concentrateur
    0.6250 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1 po
  • Distance de montage
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Renforcé
  • Angle Helix
    35
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YSMS12F18LHX5/8
  • Numéro CUP du fabricant
    662289257225
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif