Aperçu
Description du fabricant
HLSK105YAL ENGRENAGE STL H/SPIRAL
Spécifications
- Pas7
- Type de dentSpirale gauche
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents21
- Diamètre du pas3 po
- Largeur de la face0.69 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Projection du concentrateur0.88 po
- Largeur totale de l’engrenage1.786 po
- Distance de montage2-3/4 po
- Angle spiralé35 °
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Poids1.90 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité