HLSK106Y-L
Engrenage à onglet spiralé, 8 DP, 20 PA, 35 angle spiralé, 1:1 R, 28 dents
N° D’ARTICLE MI00369110
N° MFRHLSK106Y-L
Prix760.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à onglet spiralé, 8 DP, 20 PA, 35 angle spiralé, 1:1 R, 28 dents
N° D’ARTICLE MI00369110
N° MFRHLSK106Y-L
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
Votre prix760.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE STL HLSK106Y L H/SPIRAL

Spécifications

  • Pas
    8
  • Type de dent
    Spirale gauche
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    28
  • Diamètre du pas
    3-1/2 po
  • Largeur de la face
    0.78 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Diamètre du moyeu
    2-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    1-1/4 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    2.099 po
  • Distance de montage
    3-1/4 po
  • Angle spiralé
    35 °
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Renforcé
  • Poids
    2.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif