HLSK105YA-R
Engrenage à onglet spiralé, 7 DP, 20 PA, 35 angle spiralé, 1:1 R, 21 dents
N° D’ARTICLE MI00369116
N° MFRHLSK105YA-R
Prix522.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à onglet spiralé, 7 DP, 20 PA, 35 angle spiralé, 1:1 R, 21 dents
N° D’ARTICLE MI00369116
N° MFRHLSK105YA-R
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
Votre prix522.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE HLSK105Y AR STL H/SPIRAL

Spécifications

  • Pas
    7
  • Type de dent
    Spirale droite
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    21
  • Diamètre du pas
    3 po
  • Largeur de la face
    0.69 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Diamètre du moyeu
    2-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    0.88 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1.786 po
  • Distance de montage
    2-3/4 po
  • Angle spiralé
    35 °
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Renforcé
  • CUP_NON
    781711123805
  • Poids
    1.90 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif