Motion
YSMS7F21RHX1

Browning (RRX)
YSMS7F21RHX1

1229723 Engrenage à onglet pour dents en spirale à droite - 7 DP, angle de pression de 20 °, 21 dents, fini avec rainure de clavette, largeur de face de 0.68 po
N° D’ARTICLE MI00369117
N° MFRYSMS7F21RHX1
Prix1,854.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
YSMS7F21RHX1

1229723 Engrenage à onglet pour dents en spirale à droite - 7 DP, angle de pression de 20 °, 21 dents, fini avec rainure de clavette, largeur de face de 0.68 po
N° D’ARTICLE MI00369117
N° MFRYSMS7F21RHX1
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
Prix1,854.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YSMS7F21RH ENGRENAGE À ONGLETS
  • Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
  • Support de palier adéquat Doit être fourni Les engrenages d'onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas
  • L’angle de pression et le nombre de dents Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA

Spécifications

  • Pas
    7
  • Type de dent
    Spirale droite
  • Angle de pression
    20
  • Nombre de dents
    21
  • Diamètre du pas
    3.0000 po
  • Largeur de la face
    0.6800 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Projection du concentrateur
    0.8750 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1-25/32 po
  • Distance de montage
    2.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Renforcé
  • Angle Helix
    35
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YSMS7F21RHX1
  • Numéro CUP du fabricant
    662289107346
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    1.94 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif