Aperçu
Spécifications
- Pas6
- Type de dentSpirale gauche
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents24
- Diamètre du pas4 po
- Largeur de la face0.89 po
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu3 po
- Projection du concentrateur1.31 po
- Largeur totale de l’engrenage2.317 po
- Distance de montage3-5/8 po
- Angle spiralé35 °
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Poids4.10 lb