YSMS5F25RHX 1 3/8

Browning (RRX)
YSMS5F25RHX 1 3/8

1229780 Engrenage à onglet pour dents en spirale à droite - 5 DP, angle de pression de 20 °, 25 dents, fini avec rainure de clavette, largeur de face de 1.14 po
N° D’ARTICLE MI00369138
N° MFRYSMS5F25RHX 1 3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
YSMS5F25RHX 1 3/8

1229780 Engrenage à onglet pour dents en spirale à droite - 5 DP, angle de pression de 20 °, 25 dents, fini avec rainure de clavette, largeur de face de 1.14 po
N° D’ARTICLE MI00369138
N° MFRYSMS5F25RHX 1 3/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
YSMS5F25RH ENGRENAGE À ONGLETS
  • Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
  • Support de palier adéquat Doit être fourni Les engrenages d'onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas
  • L’angle de pression et le nombre de dents Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA

Spécifications

  • Pas
    5
  • Type de dent
    Spirale droite
  • Angle de pression
    20
  • Nombre de dents
    25
  • Diamètre du pas
    5.0000 po
  • Largeur de la face
    1.1400 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Pas diamétral
    5
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Diamètre du moyeu
    3.5000 po
  • Projection du concentrateur
    1.7500 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    3 po
  • Distance de montage
    4.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Renforcé
  • Angle Helix
    35
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YSMS5F25RHX 1 3/8
  • Numéro CUP du fabricant
    662289197330
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    8.66 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif