Aperçu
Spécifications
- Pas32 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Diamètre du pas0.438 po
- Diamètre à l’alésage0.2187 po
- Largeur de la face0.688 po
- MatérielAcier
- Angle de plomb4° 5'
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- Plomb0.0982 po
- Diamètre du moyeu0.32 po
- Projection du concentrateur0.19 po
- Type d’alésageSimple
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Poids0.02 lb