Aperçu
Spécifications
- Pas16 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Diamètre du pas5/8 po
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Largeur de la face1 po
- MatérielAcier
- Angle de plomb5° 43'
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- Plomb0.1963 po
- Diamètre du moyeu0.44 po
- Projection du concentrateur1/4 po
- Type d’alésageSimple
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Poids0.07 lb