Aperçu
Spécifications
- Pas6 po
- Direction de la rotationMain droite
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents12
- Diamètre du pas2 po
- Largeur de la face1 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- MatérielAcier
- Angle Helix45 °
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre du moyeu1.62 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Poids0.80 lb