Aperçu
Spécifications
- Pas30
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents15
- Diamètre du pas1/2 po
- Largeur de la face0.12 po
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu0.41 po
- Projection du concentrateur0.19 po
- Largeur totale de l’engrenage0.349 po
- Distance de montage1/2 po
- CUP_NON781711121382
- Poids0.02 lb
- Type de produitEngrenages à onglets