Aperçu
Spécifications
- Pas48
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents18
- Diamètre du pas3/8 po
- Largeur de la face0.08 po
- Diamètre à l’alésage1/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu0.31 po
- Projection du concentrateur0.16 po
- Largeur totale de l’engrenage0.286 po
- Distance de montage0.406 po
- CUP_NON781711121405
- Poids0.01 lb
- Type de produitEngrenages à onglets