Aperçu
- Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
- Support de palier adéquat Doit être fourni Les engrenages d'onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas
- L’angle de pression et le nombre de dents Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas32
- Angle de pression20
- Nombre de dents24
- Diamètre du pas0.7500 po
- Largeur de la face0.1400 po
- Diamètre à l’alésage0.1875 po
- Pas diamétral32
- MatérielAcier
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Type de concentrateurType B
- Diamètre du moyeu0.5000 po
- Projection du concentrateur0.2500 po
- Distance de montage0.6880 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricantYSM32B24
- Numéro CUP du fabricant662289176564
- Page de produit du fabricant
- Poids0.06 lb