M2424

Martin
M2424

Engrenage à onglet à dents droites – 24 DP, angle de pression de 20 °, 24 dents, renouvelable, largeur de face de 0.2 po
N° D’ARTICLE MI00369310
N° MFRM2424
Prix43.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
M2424

Engrenage à onglet à dents droites – 24 DP, angle de pression de 20 °, 24 dents, renouvelable, largeur de face de 0.2 po
N° D’ARTICLE MI00369310
N° MFRM2424
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
Votre prix43.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ONGLET D’ENGRENAGE M2424

Spécifications

  • Pas
    24
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre du pas
    1 po
  • Largeur de la face
    0.2 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    0.625 po
  • Projection du concentrateur
    0.281 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    9/16 po
  • Distance de montage
    0.90625 po
  • Normes respectées
    ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950052427
  • Catalogue du fabricant
  • Équipement d’accouplement
    M627, M627A, HM627, HM627A, HMK627A
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues