L97Y
Engrenage à onglet, 32 DP, 20 PA, 1.1 R, 16 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369311
N° MFRL97Y
Prix66.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à onglet, 32 DP, 20 PA, 1.1 R, 16 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369311
N° MFRL97Y
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
Votre prix66.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE D’ONGLETS EN ACIER L97Y

Spécifications

  • Pas
    32
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    16
  • Diamètre du pas
    1/2 po
  • Largeur de la face
    0.12 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    0.41 po
  • Projection du concentrateur
    0.19 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    0.349 po
  • Distance de montage
    1/2 po
  • CUP_NON
    781711121467
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif