Motion
YSM20B12
Engrenage à onglet à dents droites 1229061 – 20 DP, angle de pression de 20 °, 12 dents, régulier, largeur de face de 0.12 po
N° D’ARTICLE MI00369314
N° MFRYSM20B12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à onglet à dents droites 1229061 – 20 DP, angle de pression de 20 °, 12 dents, régulier, largeur de face de 0.12 po
N° D’ARTICLE MI00369314
N° MFRYSM20B12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
YSM20B12 ENGRENAGE À ONGLETS
  • Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
  • Support de palier adéquat Doit être fourni Les engrenages d'onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas
  • L’angle de pression et le nombre de dents Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA

Spécifications

  • Pas
    20
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20
  • Nombre de dents
    12
  • Diamètre du pas
    0.6000 po
  • Largeur de la face
    0.1200 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Pas diamétral
    20
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    0.5000 po
  • Projection du concentrateur
    0.3125 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    31/64 po
  • Distance de montage
    0.6710 po
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YSM20B12
  • Numéro CUP du fabricant
    662289166626
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.08 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif