Aperçu
Description du fabricant
ENGRENAGE D’ONGLETS EN ACIER L100Y
Spécifications
- Pas14
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents14
- Diamètre du pas1 po
- Largeur de la face0.2 po
- Diamètre à l’alésage7/16 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu0.88 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Largeur totale de l’engrenage0.739 po
- Distance de montage1.062 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711121528
- Poids0.10 lb
- Type de produitEngrenages à onglets
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité