Aperçu
Description du fabricant
ENGRENAGE D’ONGLETS EN ACIER L104Y
Spécifications
- Pas10
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents25
- Diamètre du pas2-1/2 po
- Largeur de la face0.56 po
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu2 po
- Projection du concentrateur0.94 po
- Largeur totale de l’engrenage1.63 po
- Distance de montage2.438 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711121627
- Poids1.38 lb
- Type de produitEngrenages à onglets
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité