Motion
L105Y-A
Engrenage à onglet, 8 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369346
N° MFRL105Y-A
Prix204.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à onglet, 8 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369346
N° MFRL105Y-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix204.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE D’ONGLETS EN ACIER L105Y

Spécifications

  • Pas
    8
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre du pas
    3 po
  • Largeur de la face
    0.68 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    2-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    1 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1.786 po
  • Distance de montage
    2-3/4 po
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • CUP_NON
    781711121641
  • Poids
    1.50 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif