Aperçu
Spécifications
- Pas6
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents24
- Diamètre du pas4 po
- Largeur de la face0.87 po
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu3 po
- Projection du concentrateur1.31 po
- Largeur totale de l’engrenage2.317 po
- Distance de montage3-5/8 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711121689
- Poids4.00 lb
- Type de produitEngrenages à onglets